Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Toaster Modell BUSSO T2 Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Toaster Modell BUSSO T2 Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl -
SARO Toaster Modell BUSSO T2 Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-371-7028
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-1210
EAN/GTIN:
     4017337172054
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Imbiss-Toaster
Imbisstoaster
Toastautomat
Toaster
SARO Toaster Modell BUSSO T2 Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl - Ober- und Unterhitze - Zeitschaltuhr - Krümelblech -
Quarz-Heizelement gewährleistet gleichbleibende Resultate - Gewicht: 12 kg - Maße: B 440 x T 260 x H 380 - Temp. 0 / +180 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3 kW

Weitere Informationen:
Länge:
26.00 cm
Breite:
44.00 cm
Höhe:
38.00 cm
Gewicht:
10.80 kg
Weitere Suchbegriffe: Toastgerät, toaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
Frei Haus
ab € 201,10*
€ 245,04*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 211,81*
€ 258,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,04*
€ 291,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,07*
€ 285,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,00*
€ 280,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,47*
€ 276,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.