Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gasherd mit offenem Unterbau Modell E7/KUPG2BA Made in Europe - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gasherd mit offenem Unterbau Modell E7/KUPG2BA Made in Europe - Material:
SARO Gasherd mit offenem Unterbau Modell E7/KUPG2BA Made in Europe - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-371-7051
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1015
EAN/GTIN:
     4017337423033
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
SARO Gasherd mit offenem Unterbau Modell E7/KUPG2BA Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl - 2 Gasbrenner: 1 x 4,5 kW (hinten) und
1 x 7,5 kW (vorne) - Pilot Flamme Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen liegen bei - Emaillierte Topfträger aus Gusseisen - Zündsicherung - Gewicht: 50 kg - Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm - Anschluss: 1 x 4,5 kW + 1 x 7,5 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
37.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,08*
€ 966,66*
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,02*
€ 1.112,46*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,39*
€ 1.197,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,46*
€ 1.323,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,27*
€ 1.314,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,20*
€ 1.261,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,16*
€ 1.225,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,02*
€ 1.185,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.