Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bain Marie mit offenem Unterbau Modell E7/BME1BA Made in Europe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Bain Marie mit offenem Unterbau Modell E7/BME1BA Made in Europe -
SARO Bain Marie mit offenem Unterbau Modell E7/BME1BA Made in Europe -
Artikel-Nr.:
     2813-371-7060
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1150
EAN/GTIN:
     4017337423309
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie 1/1
SARO Bain Marie mit offenem Unterbau Modell E7/BME1BA Made in Europe - Material: Edelstahl - Für 1 x 1/1 GN, Tiefe 150 mm (GN-Behälter
nicht enthalten) - Eingebauter Zu- und Ablaufhahn - Abgerundetes Becken - Überlaufsystem - Regulierbares Sicherheitsthermostat - Gewicht: 40 kg - Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm - Inhalt: 13 Liter - Temp. 30 /+90 °C - Anschluss: 230 V - 50-60 Hz - 1,5 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
27.00 kg
Volumen:
13.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: bain marie, elektro bain marie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.038,81*
€ 1.168,60*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.121,09*
€ 1.263,90*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.206,14*
€ 1.354,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,90*
€ 1.504,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,25*
€ 1.491,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,55*
€ 1.427,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,57*
€ 1.385,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,09*
€ 1.334,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.