Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Rechaud Modell PL 10 Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Rechaud Modell PL 10 Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl,
SARO Rechaud Modell PL 10 Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl,
Artikel-Nr.:
     2813-371-7087
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3065
EAN/GTIN:
     4017337172320
Sicherheitsdatenblatt
SARO Rechaud Modell PL 10 Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Platten) Leichtmetall - 10 Platten, jeweils B 270 x T 150
Griffe isoliert - Gewicht: 26 kg - Maße: B 365 x T 245 x H 440 - Temp. 0 / +150 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,2 kW

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
24.50 cm
Breite:
36.50 cm
Höhe:
44.00 cm
Gewicht:
22.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,49*
€ 563,85*
Lager 2813
7
Frei Haus
ab € 540,81*
€ 629,90*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 550,50*
€ 637,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,90*
€ 749,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,20*
€ 739,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,85*
€ 706,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,62*
€ 684,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,81*
€ 643,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.