Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Induktionskochfeld Modell NATASCHA - Material: (Gehäuse) Edelstahl - 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Induktionskochfeld Modell NATASCHA - Material: (Gehäuse) Edelstahl - 10
SARO Induktionskochfeld Modell NATASCHA - Material: (Gehäuse) Edelstahl - 10
Artikel-Nr.:
     2813-371-7096
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     360-1020
EAN/GTIN:
     4017337360024
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
induktionskochfeld saro
SARO Induktionskochfeld Modell NATASCHA - Material: (Gehäuse) Edelstahl - 10 Heizstufen - Optimal für Töpfe von 12 bis 26 cm Ø - Timer: 5 -
5 - 180 Minuten - Einstellungen können mit oder ohne Timer verwendet werden - Überhitzungsschutz - Induktionskochen: schnell, sicher, effizient - Ideal zum Kochen / Warmhalten auf Buffets etc. - Gewicht: 5,6 kg - Maße: B 327 x T 420 x H 98 - Temp. +60 / +240 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,5 kW

Weitere Informationen:
Länge:
42.00 cm
Breite:
32.70 cm
Höhe:
9.80 cm
Gewicht:
5.19 kg
Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld, kochfeld induktion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
195
Frei Haus
ab € 138,67*
€ 171,54*
2 Tage
207
Frei Haus
ab € 147,35*
€ 181,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.