Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SARO Bain Marie Modell BM 160 Made in Europe - Material: Edelstahl - Für 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Bain Marie Modell BM 160 Made in Europe - Material: Edelstahl - Für 1/1
SARO Bain Marie Modell BM 160 Made in Europe - Material: Edelstahl - Für 1/1
Artikel-Nr.:
     2813-371-7099
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3000
EAN/GTIN:
     4017337172917
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie 1/1
SARO Bain Marie Modell BM 160 Made in Europe - Material: Edelstahl - Für 1/1 oder 2 x 1/2 oder 3 x 1/3 GN-Behälter - GN-Behältertiefe bis
150 mm - Nahtloser oberer Rand - Innenbehälter tiefgezogen - Regulierbares Thermostat und Kontrolllampe - Geringer Verbrauch und lange Lebensdauer - Gewicht: 8 kg - Maße: B 345 x T 545 x H 255 - Temp. 0 / +100 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1 kW

Weitere Informationen:
Länge:
54.50 cm
Breite:
34.50 cm
Höhe:
25.50 cm
Gewicht:
7.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bain marie, elektro bain marie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,02*
€ 122,21*
Lager 2813
33
Frei Haus
ab € 128,12*
€ 157,00*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 139,35*
€ 168,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.