Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 1/1 GN T 65mm - Material: Edelstahl AISI 304 - Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO TOP LINE GN-Behälter 1/1 GN T 65mm - Material: Edelstahl AISI 304 - Deckel
SARO TOP LINE GN-Behälter 1/1 GN T 65mm - Material: Edelstahl AISI 304 - Deckel
Artikel-Nr.:
     2813-371-7200
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5045T
EAN/GTIN:
     4017337051434
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
SARO TOP LINE GN-Behälter 1/1 GN T 65mm - Material: Edelstahl AISI 304 - Deckel für alle Maße erhältlich - Auch perforierte Behälter
lieferbar - Gewicht: 0,89 kg - Maße: B 530 x T 325 x H 65 mm - Inhalt: 9 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
53 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.89 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,84*
€ 13,77*
Lager 2813
94
€ 4,95*
ab € 13,10*
€ 17,89*
12 Tage
23
€ 4,95*
ab € 16,44*
€ 22,19*
3 Tage
94
Frei Haus
ab € 20,38*
€ 27,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.