Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 1/6 GN T 65mm - Material: Edelstahl AISI 304 - Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO TOP LINE GN-Behälter 1/6 GN T 65mm - Material: Edelstahl AISI 304 - Deckel
SARO TOP LINE GN-Behälter 1/6 GN T 65mm - Material: Edelstahl AISI 304 - Deckel
Artikel-Nr.:
     2813-371-7232
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5190T
EAN/GTIN:
     4017337051786
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
SARO TOP LINE GN-Behälter 1/6 GN T 65mm - Material: Edelstahl AISI 304 - Deckel für alle Maße erhältlich - Auch perforierte Behälter
lieferbar - Gewicht: 0,18 kg - Maße: B 176 x T 162 x H 65 mm - Inhalt: 1 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
16.20 cm
Breite:
17.60 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.18 kg
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
119
€ 4,95*
ab € 6,74*
€ 9,84*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,94*
€ 10,09*
12 Tage
23
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 10,74*
3 Tage
119
Frei Haus
ab € 12,28*
€ 16,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.