Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 1/1 GN perforiert T 200mm - Material: Edelstahl AISI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO TOP LINE GN-Behälter 1/1 GN perforiert T 200mm - Material: Edelstahl AISI
SARO TOP LINE GN-Behälter 1/1 GN perforiert T 200mm - Material: Edelstahl AISI
Artikel-Nr.:
     2813-371-7242
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5343T
EAN/GTIN:
     4017337051816
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
SARO TOP LINE GN-Behälter 1/1 GN perforiert T 200mm - Material: Edelstahl AISI 304 - Deckel für alle Maße erhältlich - perforiert (Boden
und Seiten) - Gewicht: 1,28 kg - Maße: B 530 x T 325 x H 200 mm - Inhalt: 28 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.28 kg
Volumen:
28.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,18*
€ 31,22*
Lager 2813
74
€ 4,95*
ab € 33,81*
€ 44,46*
3 Tage
74
Frei Haus
ab € 41,06*
€ 53,61*
11 Tage
23
€ 4,95*
ab € 41,52*
€ 54,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.