Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Deckel - o. Löffelaussparung 1/2 GN - Material: Edelstahl AISI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO TOP LINE GN-Deckel - o. Löffelaussparung 1/2 GN - Material: Edelstahl AISI
SARO TOP LINE GN-Deckel - o. Löffelaussparung 1/2 GN - Material: Edelstahl AISI
Artikel-Nr.:
     2813-371-7261
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5400T
EAN/GTIN:
     4017337052035
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl 1/2
SARO TOP LINE GN-Deckel - o. Löffelaussparung 1/2 GN - Material: Edelstahl AISI 304 - Gewicht: 0,49 kg


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.49 kg
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn-deckel saro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,20*
€ 8,03*
Lager 2813
299
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 8,43*
11 Tage
23
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 11,71*
2 Tage
304
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 17,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.