Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Wandhalterung f. Absperrpfosten / Tensatoren Modell PW3R - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Wandhalterung f. Absperrpfosten / Tensatoren Modell PW3R - Material:
SARO Wandhalterung f. Absperrpfosten / Tensatoren Modell PW3R - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-371-7318
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     399-2009
EAN/GTIN:
     4017337399406
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
SARO Wandhalterung f. Absperrpfosten / Tensatoren Modell PW3R - Material: Edelstahl, poliert - Aufwicklung automatisch - Gurtfarbe: rot -
- Gewicht: 0,5 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
300.00 cm
Gewicht:
0.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,94*
€ 35,79*
3 Tage
159
Frei Haus
ab € 26,63*
€ 36,85*
Lager 2813
159
€ 4,95*
ab € 28,10*
€ 38,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.