Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Glasheber, verchromt zum sicheren Entnehmen heißer Gläser aus dem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark 10532270 Küchenzange 190 mm Stahl Kunststoff
Westmark 10532270 Küchenzange 190 mm Stahl Kunststoff
Westmark 10532270 Küchenzange 190 mm Stahl Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2813-371-7452
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     10532270
EAN/GTIN:
     4004094105371
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange
Westmark Glasheber, verchromt
zum sicheren Entnehmen heißer Gläser aus dem Einkoch-Kessel, durch die praktische 4-Punkt-Technik für unterschiedliche Glasformen und -durchmesser geeignet

Weitere Informationen:
Länge:
19.00 cm
Breite:
8.10 cm
Höhe:
7.70 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 8,65*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 6,79*
€ 8,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.