Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Eierteiler »Famos« Design mit zwei vorgegebenen Griffpunkten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Eierteiler »Famos« Design mit zwei vorgegebenen Griffpunkten
Westmark Eierteiler »Famos« Design mit zwei vorgegebenen Griffpunkten
Westmark Eierteiler »Famos« Design mit zwei vorgegebenen Griffpunkten
Westmark Eierteiler »Famos« Design mit zwei vorgegebenen Griffpunkten
Westmark Eierteiler »Famos« Design mit zwei vorgegebenen Griffpunkten
Westmark Eierteiler »Famos« Design mit zwei vorgegebenen Griffpunkten
Westmark Eierteiler »Famos« Design mit zwei vorgegebenen Griffpunkten
Artikel-Nr.:
     2813-371-7506
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     11682260
EAN/GTIN:
     4004094116872
Suchbegriffe:
Eierschneider
Eierstückler
Eierteiler
westmark eierteiler
Westmark Eierteiler »Famos«
Design mit zwei vorgegebenen Griffpunkten gewährleistet optimale Handhabung

Weitere Informationen:
Länge:
17.90 cm
Breite:
8.60 cm
Höhe:
3.50 cm
Gewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: eierschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,367*
€ 9,097*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 26,96*
€ 35,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,097*
€ 10,825
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,407*
€ 10,004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,947*
€ 9,457
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,587*
€ 9,029
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,367*
€ 7,577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 36,388* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.