Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 3 Schaschlikspieße, 31 cm Set aus je 3 hochwertigen Schaschlikspießen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 3 Schaschlikspieße, 31 cm Set aus je 3 hochwertigen Schaschlikspießen,
Westmark 3 Schaschlikspieße, 31 cm Set aus je 3 hochwertigen Schaschlikspießen,
Westmark 3 Schaschlikspieße, 31 cm Set aus je 3 hochwertigen Schaschlikspießen,
Westmark 3 Schaschlikspieße, 31 cm Set aus je 3 hochwertigen Schaschlikspießen,
Westmark 3 Schaschlikspieße, 31 cm Set aus je 3 hochwertigen Schaschlikspießen,
Westmark 3 Schaschlikspieße, 31 cm Set aus je 3 hochwertigen Schaschlikspießen,
Westmark 3 Schaschlikspieße, 31 cm Set aus je 3 hochwertigen Schaschlikspießen,
Artikel-Nr.:
     2813-371-7554
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     12612270
EAN/GTIN:
     4004094126178
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Westmark 3 Schaschlikspieße, 31 cm
Set aus je 3 hochwertigen Schaschlikspießen, geschmiedet und gespitzt, die speziell flache Form verhindert das unge- wünschte Drehen der Fleischstücke

Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,099*
€ 11,269*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 22,16001*
€ 29,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,269*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,619*
€ 12,637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,189*
€ 12,125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,879*
€ 11,756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,099*
€ 9,638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 33,807* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.