Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 4 Maiskolbenhalter »Spiky« Set mit 4 Maiskolbenhaltern, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 4 Maiskolbenhalter »Spiky« Set mit 4 Maiskolbenhaltern, mit
Westmark 4 Maiskolbenhalter »Spiky« Set mit 4 Maiskolbenhaltern, mit
Westmark 4 Maiskolbenhalter »Spiky« Set mit 4 Maiskolbenhaltern, mit
Westmark 4 Maiskolbenhalter »Spiky« Set mit 4 Maiskolbenhaltern, mit
Westmark 4 Maiskolbenhalter »Spiky« Set mit 4 Maiskolbenhaltern, mit
Westmark 4 Maiskolbenhalter »Spiky« Set mit 4 Maiskolbenhaltern, mit
Westmark 4 Maiskolbenhalter »Spiky« Set mit 4 Maiskolbenhaltern, mit
Artikel-Nr.:
     2813-371-7625
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     15142280
EAN/GTIN:
     4004094151484
Suchbegriffe:
Maiskolben-Halter
Maiskolbenhalter
Maiskolbenspieß
maiskolbenhalter

Westmark 4 Maiskolbenhalter »Spiky«
Set mit 4 Maiskolbenhaltern, mit Softgriffen für guten Halt, je 2 Edelstahlnadeln halten den Maiskolben sicher in Position

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,68*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 27,58*
€ 36,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.