Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Pfannkuchen-/Omelettwender »Flic-Flac«, ø 26 cm praktischer Helfer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Pfannkuchen-/Omelettwender »Flic-Flac«, ø 26 cm praktischer Helfer,
Westmark Pfannkuchen-/Omelettwender »Flic-Flac«, ø 26 cm praktischer Helfer,
Westmark Pfannkuchen-/Omelettwender »Flic-Flac«, ø 26 cm praktischer Helfer,
Westmark Pfannkuchen-/Omelettwender »Flic-Flac«, ø 26 cm praktischer Helfer,
Westmark Pfannkuchen-/Omelettwender »Flic-Flac«, ø 26 cm praktischer Helfer,
Westmark Pfannkuchen-/Omelettwender »Flic-Flac«, ø 26 cm praktischer Helfer,
Westmark Pfannkuchen-/Omelettwender »Flic-Flac«, ø 26 cm praktischer Helfer,
Artikel-Nr.:
     2813-371-7636
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     15262270
EAN/GTIN:
     4004094152672
Westmark Pfannkuchen-/Omelettwender »Flic-Flac«, ø 26 cm
praktischer Helfer, der sicherstellt, dass die Pfannkuchen beim Wenden nicht auseinanderfallen, wird gern auch für die Zubereitung von Tortillas eingesetzt , hitzebeständig bis 100 ° C

Weitere Informationen:
Länge:
26.00 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
4.30 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,925*
€ 9,455*
24 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 5,20*
ab € 37,66*
€ 47,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,455*
€ 11,251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,025*
€ 10,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,605*
€ 10,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,555*
€ 10,18
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,925*
€ 8,241
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.