Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Koch-/Teigschaber »Silicone«, 22,5 cm aus pflegeleichtem Silikon, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Koch-/Teigschaber »Silicone«, 22,5 cm aus pflegeleichtem Silikon, für
Westmark Koch-/Teigschaber »Silicone«, 22,5 cm aus pflegeleichtem Silikon, für
Westmark Koch-/Teigschaber »Silicone«, 22,5 cm aus pflegeleichtem Silikon, für
Westmark Koch-/Teigschaber »Silicone«, 22,5 cm aus pflegeleichtem Silikon, für
Westmark Koch-/Teigschaber »Silicone«, 22,5 cm aus pflegeleichtem Silikon, für
Westmark Koch-/Teigschaber »Silicone«, 22,5 cm aus pflegeleichtem Silikon, für
Westmark Koch-/Teigschaber »Silicone«, 22,5 cm aus pflegeleichtem Silikon, für
Artikel-Nr.:
     2813-371-7652
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     15472270
EAN/GTIN:
     4004094154775
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
teigschaber westmark
Westmark Koch-/Teigschaber »Silicone«, 22,5 cm
aus pflegeleichtem Silikon, für den gewohnten Einsatz beim Backen - aber auch beim Kochen zu verwenden, temperaturbeständig bis 200°C

Weitere Informationen:
Länge:
22.70 cm
Breite:
3.40 cm
Höhe:
1.10 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 4,99*
10 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 3,78*
€ 6,12*
24 Tage
unbekannt
10
€ 5,20*
ab € 5,43*
€ 7,05*
1
€ 3,50*
ab € 15,36*
€ 20,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.