Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 4 Porzellanschälchen, oval Set mit 4 Porzellanschälchen, ideal für die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 4 Porzellanschälchen, oval Set mit 4 Porzellanschälchen, ideal für die
Westmark 4 Porzellanschälchen, oval Set mit 4 Porzellanschälchen, ideal für die
Westmark 4 Porzellanschälchen, oval Set mit 4 Porzellanschälchen, ideal für die
Westmark 4 Porzellanschälchen, oval Set mit 4 Porzellanschälchen, ideal für die
Westmark 4 Porzellanschälchen, oval Set mit 4 Porzellanschälchen, ideal für die
Westmark 4 Porzellanschälchen, oval Set mit 4 Porzellanschälchen, ideal für die
Westmark 4 Porzellanschälchen, oval Set mit 4 Porzellanschälchen, ideal für die
Artikel-Nr.:
     2813-371-7730
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     23302260
EAN/GTIN:
     4004094233067
Suchbegriffe:
Porzellan-Schale
Porzellan-Schüssel
Porzellanschale
Porzellanschälchen
Westmark 4 Porzellanschälchen, oval
Set mit 4 Porzellanschälchen, ideal für die Zubereitung von Crème Brûlée oder das Anrichten von anderen Süßspeisen

Weitere Informationen:
Länge:
13.50 cm
Breite:
8.10 cm
Höhe:
2.70 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
oval
Weitere Suchbegriffe: Porzellanschüssel, porzellan schale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,238*
€ 15,068*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 32,30*
€ 42,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,068*
€ 17,931
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,438*
€ 17,181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,078*
€ 16,753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,658*
€ 16,253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,238*
€ 13,373
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 60,272* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.