Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Milch und Vorratseimer, 3 l mit dicht schließendem Deckel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Milch und Vorratseimer, 3 l mit dicht schließendem Deckel,
Westmark Milch und Vorratseimer, 3 l mit dicht schließendem Deckel,
Westmark Milch und Vorratseimer, 3 l mit dicht schließendem Deckel,
Westmark Milch und Vorratseimer, 3 l mit dicht schließendem Deckel,
Westmark Milch und Vorratseimer, 3 l mit dicht schließendem Deckel,
Westmark Milch und Vorratseimer, 3 l mit dicht schließendem Deckel,
Westmark Milch und Vorratseimer, 3 l mit dicht schließendem Deckel,
Artikel-Nr.:
     2813-371-7737
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     23792270
EAN/GTIN:
     4004094237973
Westmark Milch und Vorratseimer, 3 l
mit dicht schließendem Deckel, angespritzte Griffmulde im Deckel erlaubt leichtes Öffnen

Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
17.60 cm
Höhe:
17.60 cm
Gewicht:
0.29 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 6,391*
€ 9,301*
25 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 9,32*
€ 9,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,301*
€ 11,068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,671*
€ 10,318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,321*
€ 9,902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,011*
€ 9,533
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,391*
€ 7,605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,903* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.