| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-7748 Herst.-Nr.: 28042270 EAN/GTIN: 4004094280474 |
| |
|
| | |
| WESTMARK Sparschäler Gentle Länge: 16,5 cm
Weitere Informationen: | | Länge: | 17 cm | Breite: | 4 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.05 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 3,25* | € 4,43* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,15* | € 5,20* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,91* | € 6,30* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 14,97* | € 20,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|