Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Soßenlöffel »Gentle« aus hochwertigem Polyamid, ideal für beschichtete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Soßenlöffel »Gentle« aus hochwertigem Polyamid, ideal für beschichtete
Westmark Soßenlöffel »Gentle« aus hochwertigem Polyamid, ideal für beschichtete
Westmark Soßenlöffel »Gentle« aus hochwertigem Polyamid, ideal für beschichtete
Westmark Soßenlöffel »Gentle« aus hochwertigem Polyamid, ideal für beschichtete
Westmark Soßenlöffel »Gentle« aus hochwertigem Polyamid, ideal für beschichtete
Westmark Soßenlöffel »Gentle« aus hochwertigem Polyamid, ideal für beschichtete
Artikel-Nr.:
     2813-371-7765
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     28542270
EAN/GTIN:
     4004094285479
Suchbegriffe:
Gießlöffel
Saucen-Kelle
Saucenkelle
Saucenlöffel
Westmark Soßenlöffel »Gentle«
aus hochwertigem Polyamid, ideal für beschichtete Töpfe und Pfannen, hitzebeständig bis 210°C

Weitere Informationen:
Länge:
29.00 cm
Breite:
7.90 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,501*
€ 5,041*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 21,74004*
€ 29,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,041*
€ 5,999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,781*
€ 5,689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,551*
€ 5,416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,331*
€ 5,154
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,501*
€ 4,166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,246* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.