Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Gemüse-/Woklöffel »Gentle« aus hochwertigem Polyamid, ideal für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Gemüse-/Woklöffel »Gentle« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark Gemüse-/Woklöffel »Gentle« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark Gemüse-/Woklöffel »Gentle« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark Gemüse-/Woklöffel »Gentle« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark Gemüse-/Woklöffel »Gentle« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark Gemüse-/Woklöffel »Gentle« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark Gemüse-/Woklöffel »Gentle« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Artikel-Nr.:
     2813-371-7768
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     28652270
EAN/GTIN:
     4004094286575
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
Westmark Gemüse-/Woklöffel »Gentle«
aus hochwertigem Polyamid, ideal für beschichtete Töpfe und Pfannen, hitzebeständig bis 210°C

Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,417*
€ 4,957*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 16,59*
€ 23,42004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,957*
€ 5,899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,687*
€ 5,578
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,467*
€ 5,316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,237*
€ 5,042
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,417*
€ 4,066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,742* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.