| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-7844 Herst.-Nr.: 30842270 EAN/GTIN: 4004094308475 |
| |
|
| | |
| Westmark Schaber/Kuchenlöser einsetzbar als Schaber und Kuchenlöser für beschichtete Backformen, schmales - messerähnliches - Design hilft, den Kuchen aus der Form zu lösen
Weitere Informationen: | | Länge: | 22.00 cm | Breite: | 3.50 cm | Höhe: | 0.60 cm | Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,61* | € 2,25* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,59* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|