Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Schüttelbecher »Mix-Ei«, 0,25 l, rot mit Mixscheibe, fest schließender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Schüttelbecher »Mix-Ei«, 0,25 l, rot mit Mixscheibe, fest schließender
Westmark Schüttelbecher »Mix-Ei«, 0,25 l, rot mit Mixscheibe, fest schließender
Westmark Schüttelbecher »Mix-Ei«, 0,25 l, rot mit Mixscheibe, fest schließender
Westmark Schüttelbecher »Mix-Ei«, 0,25 l, rot mit Mixscheibe, fest schließender
Westmark Schüttelbecher »Mix-Ei«, 0,25 l, rot mit Mixscheibe, fest schließender
Westmark Schüttelbecher »Mix-Ei«, 0,25 l, rot mit Mixscheibe, fest schließender
Westmark Schüttelbecher »Mix-Ei«, 0,25 l, rot mit Mixscheibe, fest schließender
Artikel-Nr.:
     2813-371-7848
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     30892270
EAN/GTIN:
     4004094308970
Westmark Schüttelbecher »Mix-Ei«, 0,25 l, rot
mit Mixscheibe, fest schließender Schraubdeckel, die Vertiefungen im Becher geben die sichere Halteposition vor

Weitere Informationen:
Länge:
8.70 cm
Breite:
8.70 cm
Höhe:
12.80 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,29*
26 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,06*
€ 5,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 63,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.