Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Zitrus- und Orangenpresse, 0,2 l mit glasklarem Sieb, geeignet für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Zitrus- und Orangenpresse, 0,2 l mit glasklarem Sieb, geeignet für
Westmark Zitrus- und Orangenpresse, 0,2 l mit glasklarem Sieb, geeignet für
Westmark Zitrus- und Orangenpresse, 0,2 l mit glasklarem Sieb, geeignet für
Westmark Zitrus- und Orangenpresse, 0,2 l mit glasklarem Sieb, geeignet für
Artikel-Nr.:
     2813-371-7849
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     30922291
EAN/GTIN:
     4004094309298
Suchbegriffe:
Citruspresse
Limonen-Presse
Limonenpresse
Orangen-Presse
Westmark Zitrus- und Orangenpresse, 0,2 l
mit glasklarem Sieb, geeignet für Zitronen, Limetten, Orangen, Grapefruits uvm.

Weitere Informationen:
Länge:
15.20 cm
Breite:
11.80 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,635*
€ 4,735*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 6,01002*
€ 9,38001*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,735*
€ 5,635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,835*
€ 4,564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,575*
€ 4,254
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,445*
€ 4,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,285*
€ 3,909
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,635*
€ 3,136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.