Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Einkochthermometer unverzichtbarer Klassiker für das Einkochen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Einkochthermometer unverzichtbarer Klassiker für das Einkochen,
Westmark Einkochthermometer unverzichtbarer Klassiker für das Einkochen,
Westmark Einkochthermometer unverzichtbarer Klassiker für das Einkochen,
Westmark Einkochthermometer unverzichtbarer Klassiker für das Einkochen,
Westmark Einkochthermometer unverzichtbarer Klassiker für das Einkochen,
Westmark Einkochthermometer unverzichtbarer Klassiker für das Einkochen,
Westmark Einkochthermometer unverzichtbarer Klassiker für das Einkochen,
Artikel-Nr.:
     2813-371-7939
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     40762270
EAN/GTIN:
     4004094407673
Suchbegriffe:
Einkoch-Thermometer
Einkochthermometer
Einweck-Thermometer
Einweckthermometer
Westmark Einkochthermometer
unverzichtbarer Klassiker für das Einkochen, Messskala von 60 bis 110 °C, aus Weißblech

Weitere Informationen:
Länge:
42.00 cm
Breite:
4.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: einkochthermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,62*
€ 22,02*
18 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,28*
€ 80,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 110,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.