Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-7977 Herst.-Nr.: 60172270 EAN/GTIN: 4004094601774 |
| |
|
| | |
| Westmark Kellnerbesteck »Profi« Wendel mit Seele, Besonderheit: der 2-Stufen Hebel erleichtert das Herausziehen des Korkens, mit Kapselheber für Kronkorken, gezackte - äußerst scharfe - Klinge
Weitere Informationen: | | Länge: | 12.00 cm | Breite: | 2.00 cm | Höhe: | 2.00 cm | Gewicht: | 0.07 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,09* | € 8,63* | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 5,20* | ab € 7,49* | € 9,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|