Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Tischentkorkmaschine »Sieger-Profi« Tischkorkenzieher in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Tischentkorkmaschine »Sieger-Profi« Tischkorkenzieher in
Westmark Tischentkorkmaschine »Sieger-Profi« Tischkorkenzieher in
Westmark Tischentkorkmaschine »Sieger-Profi« Tischkorkenzieher in
Westmark Tischentkorkmaschine »Sieger-Profi« Tischkorkenzieher in
Westmark Tischentkorkmaschine »Sieger-Profi« Tischkorkenzieher in
Westmark Tischentkorkmaschine »Sieger-Profi« Tischkorkenzieher in
Westmark Tischentkorkmaschine »Sieger-Profi« Tischkorkenzieher in
Artikel-Nr.:
     2813-371-7985
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     60382260
EAN/GTIN:
     4004094603860
Suchbegriffe:
Entkork-Maschine
Entkorker
Entkorkmaschine
Tisch-Korkenzieher
Westmark Tischentkorkmaschine »Sieger-Profi«
Tischkorkenzieher in Profi-Qualität, durch die Bauweise mit dem großen Hebel läßt sich die Weinflasche mühelos mit zwei schnellen Handbewegungen öffnen, mit Korkabstreifer

Weitere Informationen:
Länge:
22.50 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
27.00 cm
Gewicht:
1.67 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 63,04*
€ 78,07*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 61,49*
€ 79,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.