Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Gemüse-/Doppelschäler »Peel-Star KS« Spezialschäler mit Zwei-Klingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Gemüse-/Doppelschäler »Peel-Star KS« Spezialschäler mit Zwei-Klingen
Westmark Gemüse-/Doppelschäler »Peel-Star KS« Spezialschäler mit Zwei-Klingen
Westmark Gemüse-/Doppelschäler »Peel-Star KS« Spezialschäler mit Zwei-Klingen
Westmark Gemüse-/Doppelschäler »Peel-Star KS« Spezialschäler mit Zwei-Klingen
Westmark Gemüse-/Doppelschäler »Peel-Star KS« Spezialschäler mit Zwei-Klingen
Westmark Gemüse-/Doppelschäler »Peel-Star KS« Spezialschäler mit Zwei-Klingen
Westmark Gemüse-/Doppelschäler »Peel-Star KS« Spezialschäler mit Zwei-Klingen
Artikel-Nr.:
     2813-371-7989
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     60602260
EAN/GTIN:
     4004094606069
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler
Westmark Gemüse-/Doppelschäler »Peel-Star KS«
Spezialschäler mit Zwei-Klingen Prinzip, so wird das Gemüse von zwei Seiten gleichzeitig geschält, ideal für Langgemüse wie Spargel, Möhren etc.

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,734*
€ 12,714*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,41*
€ 51,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,714*
€ 15,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,254*
€ 14,582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,844*
€ 14,094
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,734*
€ 11,583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.