Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Cocktailshaker, 3 tlg., 0,5 l in gebürstetem Look, mit eingearbeitetem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Cocktailshaker, 3 tlg., 0,5 l in gebürstetem Look, mit eingearbeitetem
Westmark Cocktailshaker, 3 tlg., 0,5 l in gebürstetem Look, mit eingearbeitetem
Westmark Cocktailshaker, 3 tlg., 0,5 l in gebürstetem Look, mit eingearbeitetem
Westmark Cocktailshaker, 3 tlg., 0,5 l in gebürstetem Look, mit eingearbeitetem
Westmark Cocktailshaker, 3 tlg., 0,5 l in gebürstetem Look, mit eingearbeitetem
Westmark Cocktailshaker, 3 tlg., 0,5 l in gebürstetem Look, mit eingearbeitetem
Westmark Cocktailshaker, 3 tlg., 0,5 l in gebürstetem Look, mit eingearbeitetem
Artikel-Nr.:
     2813-371-8028
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     62812260
EAN/GTIN:
     4004094628160
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Westmark Cocktailshaker, 3 tlg., 0,5 l
in gebürstetem Look, mit eingearbeitetem Sieb

Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
8.80 cm
Höhe:
8.80 cm
Gewicht:
0.23 kg
Weitere Suchbegriffe: Shaker-Barzubehör, bar shaker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,708*
€ 29,128*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 68,70*
€ 88,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 29,128*
€ 34,662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,888*
€ 33,187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,008*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,688*
€ 31,759
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,708*
€ 25,833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 87,384* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.