Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Cocktailshaker, 3 tlg., 0,75 l in gebürstetem Look, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Cocktailshaker, 3 tlg., 0,75 l in gebürstetem Look, mit
Westmark Cocktailshaker, 3 tlg., 0,75 l in gebürstetem Look, mit
Westmark Cocktailshaker, 3 tlg., 0,75 l in gebürstetem Look, mit
Westmark Cocktailshaker, 3 tlg., 0,75 l in gebürstetem Look, mit
Westmark Cocktailshaker, 3 tlg., 0,75 l in gebürstetem Look, mit
Westmark Cocktailshaker, 3 tlg., 0,75 l in gebürstetem Look, mit
Westmark Cocktailshaker, 3 tlg., 0,75 l in gebürstetem Look, mit
Artikel-Nr.:
     2813-371-8029
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     62832260
EAN/GTIN:
     4004094628368
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Westmark Cocktailshaker, 3 tlg., 0,75 l
in gebürstetem Look, mit eingearbeitetem Sieb

Weitere Informationen:
Länge:
9.10 cm
Breite:
23.40 cm
Höhe:
9.10 cm
Gewicht:
0.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Shaker-Barzubehör, bar shaker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,80*
€ 31,92*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 60,79002*
€ 78,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 95,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.