Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Cocktailshaker »Casablanca«, 0,5 l mit 5 interessanten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Cocktailshaker »Casablanca«, 0,5 l mit 5 interessanten
Westmark Cocktailshaker »Casablanca«, 0,5 l mit 5 interessanten
Westmark Cocktailshaker »Casablanca«, 0,5 l mit 5 interessanten
Westmark Cocktailshaker »Casablanca«, 0,5 l mit 5 interessanten
Westmark Cocktailshaker »Casablanca«, 0,5 l mit 5 interessanten
Westmark Cocktailshaker »Casablanca«, 0,5 l mit 5 interessanten
Westmark Cocktailshaker »Casablanca«, 0,5 l mit 5 interessanten
Artikel-Nr.:
     2813-371-8032
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     62892260
EAN/GTIN:
     4004094628962
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Westmark Cocktailshaker »Casablanca«, 0,5 l
mit 5 interessanten Cocktailrezepten (für jeweils 2 Cocktails) - Swimminpool, Sex on the Beach, Cosmopolitan, Pina Colada und Mai Tai, der Deckel dient gleichzeitig als Messbecher

Weitere Informationen:
Länge:
21.00 cm
Breite:
8.40 cm
Höhe:
8.40 cm
Gewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Shaker-Barzubehör, bar shaker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,137*
€ 12,267*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 59,46*
€ 77,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,267*
€ 14,598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,777*
€ 14,015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,387*
€ 13,551
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,137*
€ 10,873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 73,602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.