Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Set Universalstreuer »Paris-Snap«, 2tlg Volumen: je 40 ml, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Set Universalstreuer »Paris-Snap«, 2tlg Volumen: je 40 ml, mit
Westmark Set Universalstreuer »Paris-Snap«, 2tlg Volumen: je 40 ml, mit
Westmark Set Universalstreuer »Paris-Snap«, 2tlg Volumen: je 40 ml, mit
Westmark Set Universalstreuer »Paris-Snap«, 2tlg Volumen: je 40 ml, mit
Westmark Set Universalstreuer »Paris-Snap«, 2tlg Volumen: je 40 ml, mit
Westmark Set Universalstreuer »Paris-Snap«, 2tlg Volumen: je 40 ml, mit
Westmark Set Universalstreuer »Paris-Snap«, 2tlg Volumen: je 40 ml, mit
Artikel-Nr.:
     2813-371-8041
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     63052270
EAN/GTIN:
     4004094630576
Westmark Set Universalstreuer »Paris-Snap«, 2tlg
Volumen: je 40 ml, mit praktischem Klappdeckel, eingearbeitete Noppen im Deckel verhindern ein Verstopfen des Streukopfes

Weitere Informationen:
Länge:
4.90 cm
Breite:
4.90 cm
Höhe:
6.30 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,289*
€ 4,299*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 33,88*
€ 44,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,299*
€ 5,116
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,129*
€ 4,914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,919*
€ 4,664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,289*
€ 3,914
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.