Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 6 Gläser »Eckig« 270 ml, ø 63 mm, mit Schraubdeckeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark 6 Gläser »Eckig« 270 ml, ø 63 mm, mit Schraubdeckeln
Westmark 6 Gläser »Eckig« 270 ml, ø 63 mm, mit Schraubdeckeln
Westmark 6 Gläser »Eckig« 270 ml, ø 63 mm, mit Schraubdeckeln
Westmark 6 Gläser »Eckig« 270 ml, ø 63 mm, mit Schraubdeckeln
Westmark 6 Gläser »Eckig« 270 ml, ø 63 mm, mit Schraubdeckeln
Westmark 6 Gläser »Eckig« 270 ml, ø 63 mm, mit Schraubdeckeln
Westmark 6 Gläser »Eckig« 270 ml, ø 63 mm, mit Schraubdeckeln
Artikel-Nr.:
     2813-371-8108
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     66432270
EAN/GTIN:
     4004094664373
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Westmark 6 Gläser »Eckig« 270 ml, ø 63 mm, mit Schraubdeckeln

Weitere Informationen:
Länge:
7.50 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Glas, Weck-Glas, Weckglas, einkochglas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 13,91*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 10,08*
€ 14,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 55,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.