Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Sturzglas 440 ml, mit Schraubdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Sturzglas 440 ml, mit Schraubdeckel
Westmark Sturzglas 440 ml, mit Schraubdeckel
Westmark Sturzglas 440 ml, mit Schraubdeckel
Westmark Sturzglas 440 ml, mit Schraubdeckel
Westmark Sturzglas 440 ml, mit Schraubdeckel
Westmark Sturzglas 440 ml, mit Schraubdeckel
Westmark Sturzglas 440 ml, mit Schraubdeckel
Artikel-Nr.:
     2813-371-8123
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     66952270
EAN/GTIN:
     4004094669576
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Westmark Sturzglas 440 ml, mit Schraubdeckel

Weitere Informationen:
Länge:
11.70 cm
Breite:
8.50 cm
Höhe:
8.50 cm
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,977*
€ 3,687*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 10,82004*
€ 15,64002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,687*
€ 4,388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,787*
€ 3,317
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,707*
€ 3,221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,507*
€ 2,983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,427*
€ 2,888
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,977*
€ 2,353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,122* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.