Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Haushaltsschaufel »Hygia«, 48 ml geeignet als Back-, Abwiege oder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Haushaltsschaufel »Hygia«, 48 ml geeignet als Back-, Abwiege oder
Westmark Haushaltsschaufel »Hygia«, 48 ml geeignet als Back-, Abwiege oder
Westmark Haushaltsschaufel »Hygia«, 48 ml geeignet als Back-, Abwiege oder
Westmark Haushaltsschaufel »Hygia«, 48 ml geeignet als Back-, Abwiege oder
Westmark Haushaltsschaufel »Hygia«, 48 ml geeignet als Back-, Abwiege oder
Westmark Haushaltsschaufel »Hygia«, 48 ml geeignet als Back-, Abwiege oder
Westmark Haushaltsschaufel »Hygia«, 48 ml geeignet als Back-, Abwiege oder
Artikel-Nr.:
     2813-371-8145
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     91112291
EAN/GTIN:
     4004094911194
Westmark Haushaltsschaufel »Hygia«, 48 ml
geeignet als Back-, Abwiege oder Abfüllschaufel für trockene, körnige oder stückige Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Gewürze etc., im Druckgussverfahren in einem Stück gefertigt - besonders stabil, jeweils mit praktischem Aufhängeloch im Griff, Wi

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,403*
€ 3,203*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 19,93*
€ 26,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,203*
€ 3,812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,143*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,973*
€ 3,538
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,403*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.