Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Spirituosen-Dosiergerät »Standard« 5 cl mit Kunststoffkorken, für 0,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Spirituosen-Dosiergerät »Standard« 5 cl mit Kunststoffkorken, für 0,7
Westmark Spirituosen-Dosiergerät »Standard« 5 cl mit Kunststoffkorken, für 0,7
Westmark Spirituosen-Dosiergerät »Standard« 5 cl mit Kunststoffkorken, für 0,7
Westmark Spirituosen-Dosiergerät »Standard« 5 cl mit Kunststoffkorken, für 0,7
Westmark Spirituosen-Dosiergerät »Standard« 5 cl mit Kunststoffkorken, für 0,7
Westmark Spirituosen-Dosiergerät »Standard« 5 cl mit Kunststoffkorken, für 0,7
Westmark Spirituosen-Dosiergerät »Standard« 5 cl mit Kunststoffkorken, für 0,7
Artikel-Nr.:
     2813-371-8159
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     92502260
EAN/GTIN:
     4004094925061
Suchbegriffe:
Spirituosen-Dosiergerät
Spirituosen-Portionierer
Spirituosen-Portioniergerät
Spirituosenportionierer
Westmark Spirituosen-Dosiergerät »Standard« 5 cl
mit Kunststoffkorken, für 0,7 - 1,0 l Flaschen

Weitere Informationen:
Länge:
15.50 cm
Breite:
7.40 cm
Höhe:
8.60 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,339*
€ 15,939*
17 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,14*
€ 60,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,939*
€ 18,967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,629*
€ 18,599
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,259*
€ 18,158
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,889*
€ 17,718
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,339*
€ 14,683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.