| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-371-9394 Herst.-Nr.: 163048-28 EAN/GTIN: 4007257615144 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gastro SUS Schmorpfanne INDUSTAR Kapazität: 4,10 l , Durchmesser: 28 cm Passend zur Testsieger-Reihe 1/2021 - hochwertiger rostfreier Edelstahl - extra schwere, sehr robuste Ausführung - hochwertige und strapazierfähige DIAMAS-PRO-Antihaft-Beschichtung - energieeffizienter Aluminiumkapselboden, für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet - stabile, wärmeisolierende Edelstahlgriffe - sicheres und tropffreies Abgießen durch starken Schüttrand - backofengeeignet - spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl, weitere | Höhe: | 6 cm | Durchmesser: | 28 cm | Gewicht: | 1.79 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | Induktionsherd geeigent: | Ja | Oberfläche: | antihaftbeschichtet | Volumen: | 4.10 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Sautier-Pfanne, Sautierpfanne, Sautoir, Schmor-Pfanne, Schmorpfanne, Beschichtete Schmorpfanne, Schmorpfanne (Antihaft), bratpfanne (antihaft) edelstahl, antihaftbeschichtete pfanne, beschichtete pfanne 28cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |