Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Crêpeseisen Modell GILLES Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Crêpeseisen Modell GILLES Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl,
SARO Crêpeseisen Modell GILLES Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl,
Artikel-Nr.:
     2813-371-9449
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-4100
EAN/GTIN:
     4017337036660
Sicherheitsdatenblatt
SARO Crêpeseisen Modell GILLES Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Platte) Gusseisen - 1 Platte - Inklusive Teigverteiler -
Gewicht: 16 kg - Maße: B 370 x T 430 x H 170 - Temp. 0 / +300 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,4 kW

Weitere Informationen:
Länge:
43.00 cm
Breite:
37.00 cm
Höhe:
17.00 cm
Gewicht:
14.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 261,53*
€ 315,83*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 278,20*
€ 332,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,76*
€ 403,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,83*
€ 375,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,17*
€ 367,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,70*
€ 367,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,16*
€ 363,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,17*
€ 353,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.