Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzatisch Modell PZ 3600 TN - Material: (Gehäuse und Innenraum)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzatisch Modell PZ 3600 TN - Material: (Gehäuse und Innenraum)
SARO Pizzatisch Modell PZ 3600 TN - Material: (Gehäuse und Innenraum)
SARO Pizzatisch Modell PZ 3600 TN - Material: (Gehäuse und Innenraum)
Artikel-Nr.:
     2813-371-9530
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3136
EAN/GTIN:
     4017337036974
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch
SARO Pizzatisch Modell PZ 3600 TN - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche mit Aufkantung) Granit - 3 Türen,
selbstschließend - Aufkantung: Höhe max. 150 mm - 21 Auflageschienen-Sets - Lieferung ohne Roste (Rost 400 x 600 mm, optional erhältlich: 323-5150) - Optional Kühlaufsatz erhältlich: EVRX 2000/330 (Best.-Nr. 465-2015) o. EVRX 2000/380 (465-2115) o. VRX 2000/380 (323-1045) - Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Isolierung: 60 mm - Umluftkühlung - Automatische Abtauung - Temp. +2 / +8 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW - Inhalt (brutto): 635 Liter - Innenmaße: B 1455 x T 680 x H 560 mm - Außenmaße: B 2020 x T 800 x H 890-950/1040 mm - 6 höhenverstellbare Füße - Gewicht: 340 kg - Kältemittel: R600a - Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis E) - Lautstärke: 40dB(A)

Weitere Informationen:
Länge:
80.00 cm
Breite:
202.00 cm
Höhe:
104.00 cm
Gewicht:
330.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Volumen:
635.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.569,95*
€ 1.746,28*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.672,88*
€ 1.858,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.938,65*
€ 2.131,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.746,28*
€ 2.078,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.723,92*
€ 2.051,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.649,11*
€ 1.962,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.606,32*
€ 1.911,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.569,95*
€ 1.868,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.