Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Multifunktionsherd Gas/Elektro Modell TS95C61LX Made in Europe - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Multifunktionsherd Gas/Elektro Modell TS95C61LX Made in Europe - Material:
SARO Multifunktionsherd Gas/Elektro Modell TS95C61LX Made in Europe - Material:
SARO Multifunktionsherd Gas/Elektro Modell TS95C61LX Made in Europe - Material:
SARO Multifunktionsherd Gas/Elektro Modell TS95C61LX Made in Europe - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-371-9582
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     331-1160
EAN/GTIN:
     4017337033324
Sicherheitsdatenblatt
SARO Multifunktionsherd Gas/Elektro Modell TS95C61LX Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl - 5 Gasbrenner: 1 x 1 kW, 2 x 1,75 kW,
1 x 3 kW, und 1 x Wokbrenner 4,25 kW - Extra großer 115 Liter Elektro-Umluftbackofen - Elektrischer Grill: 1,8 kW - Topfträger aus Gusseisen - Timerfunktion - Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen liegen bei - Inkl. 1 Backblech mit Einlegerost und 1 Rost - Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D) - Gewicht: 80 kg - Maße: B 900 x T 600 x H 876/942mm - Innenmaße: B 760 x T 470 x H 400 mm - Temp. bis 280 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,7 kW - Backblech: B 742 x T 390 mm - Einlegerost: B 653 x T 305 mm - Rost: B 752 x T 400 mm

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
90.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
61.00 kg
Energie Effizienzklasse:
A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,45*
€ 1.092,49*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 1.010,14*
€ 1.128,14*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.108,16*
€ 1.232,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,14*
€ 1.342,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,88*
€ 1.331,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,58*
€ 1.276,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,20*
€ 1.240,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,14*
€ 1.202,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.