Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Besteckschrank Modell BS 100 - Material: Holz (furniert) - Farbe: Wenge -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Besteckschrank Modell BS 100 - Material: Holz (furniert) - Farbe: Wenge -
SARO Besteckschrank Modell BS 100 - Material: Holz (furniert) - Farbe: Wenge -
Artikel-Nr.:
     2813-371-9637
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     439-1010
EAN/GTIN:
     4017337439126
Sicherheitsdatenblatt
SARO Besteckschrank Modell BS 100 - Material: Holz (furniert) - Farbe: Wenge - Tür mit soft-close Funktion - Ablagefläche oben: B 960 x T
T 90 mm - Ablagefläche über den Fächern: B 960 x T 170 mm - 6 Fächer: B 145 x T 360 x H 80 mm - Offenes Fach mit 2 Regalböden: B 570 x T 315 mm - Geschlossenes Fach mit Tür und Regalboden: - B 365 x T 360 x H 585 mm - Lieferung erfolgt komplett montiert, ohne Dekoration - Gewicht: 58 kg - Maße: B 1000 x T 400 x H 1100 mm

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
40 cm
Breite:
100 cm
Höhe:
110 cm
Gewicht:
55.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,19*
€ 374,78*
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,94*
€ 529,81*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,46*
€ 540,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,81*
€ 630,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,07*
€ 621,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,54*
€ 581,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,60*
€ 556,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,94*
€ 535,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.