Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Grill WOW GRILL MINI - Material: Edelstahl - Edelstahl-Heizstäbe mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Grill WOW GRILL MINI - Material: Edelstahl - Edelstahl-Heizstäbe mit
SARO Grill WOW GRILL MINI - Material: Edelstahl - Edelstahl-Heizstäbe mit
Artikel-Nr.:
     2813-371-9661
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     444-1000
EAN/GTIN:
     4017337037070
Sicherheitsdatenblatt

SARO Grill WOW GRILL MINI - Material: Edelstahl - Edelstahl-Heizstäbe mit integriertem Heizelement - 1 Heizzone - Edelstahl Spritzschutz an
Spritzschutz an drei Seiten - Inkl. Reinigungsschaber und Bürste - Erreichen der Arbeitstemperatur in 5 Minuten - Ermöglicht das grillen von 6 kg Grillgut pro Stunde - Auch als Wassergrill verwendbar - Kabellänge: 1800 mm - Für den professionellen Einsatz geeignet - Gewicht: 15 kg - Temp. 0 / +320 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,4 kW

Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
42 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
14.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 834,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,56*
€ 1.176,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,00*
€ 1.162,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,43*
€ 1.100,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,61*
€ 1.056,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,68*
€ 993,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.