Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boska Roquefortbügel, 240 mm Format L Produktbeschreibung Dieser Roquefortbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boska Roquefortbügel, 240 mm Format L Produktbeschreibung Dieser Roquefortbügel
Boska Roquefortbügel, 240 mm Format L Produktbeschreibung Dieser Roquefortbügel
Boska Roquefortbügel, 240 mm Format L Produktbeschreibung Dieser Roquefortbügel
Artikel-Nr.:
     2813-371-9774
Hersteller:
     BOSKA
Herst.-Nr.:
     602524
EAN/GTIN:
     k.A.
Boska Roquefortbügel, 240 mm Format L
Produktbeschreibung
Dieser Roquefortbügel im Format L hat eine Breite von 240 mm. Genau wie der XL. Dadurch passt er perfekt in den Soft Cheese Cutter (602020). Die Bügel sind auch in den Maßen M und XL erhältlich: jede Herausforderung im Bereich weiche Käse nehmen Sie einfach an.

Spülmaschinenfest
Verhindern Sie Kreuzkontamination indem Sie den Bügel zwischen dem Schneiden verschiedener Käsesorten sauber machen. Der Bügel ist einfach zu reinigen und aus Edelstahl gefertigt. Vorzugsweise von Hand zu waschen.

Praktisches Tool
Der Roquefortbügel L ist ein praktisches Tool, das jeder Käseprofi besitzen sollte. Die Drähte sind auch im Format M (602614) und XL (604000) erhältlich. Bestellen Sie direkt den zugehörigen Satz Drähte für den Roquefortbügel zu 10 Stück (602610) von 240 mm. Vorläufig keine Sorgen, sondern unbesorgt weichen Käse schneiden!

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.33 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.