Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-9869 Herst.-Nr.: 42601 EAN/GTIN: 4016432426017 |
| |
|
| | |
| Gastroback Design Kaffeemühle Basic, Mahlgradeinstellung mit 5 Feinheitsgraden, Edelstahl-Schneidemesser-System - täglich frisch gemahlener Kaffee für bestes Kaffeearoma - Edelstahl-Schneidemesser-System - Mahlgradeinstellung mit 5 Feinheitsgraden - von Filterkaffee bis Espresso - Zeitschaltuhr - Tassenanzahl wählbar - Abnehmbarer Edelstahlbehälter - auch für getrocknete Gewürze geeignet - Kabelaufnahme mit Aufzugsrad - Sensor Ein- /Aus-Taste - rutschfeste Standfüße
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 10.20 cm | Breite: | 12.00 cm | Höhe: | 21.80 cm | Gewicht: | 1.16 kg | Leistungsaufnahme: | 200 Watt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 43,85* | € 55,09* | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 46,28* | € 56,56* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,18* | € 56,75* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 52,57* | € 64,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 339,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|