Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Speiseteller fl. 26cm FORM 1382 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Speiseteller fl. 26cm FORM 1382 WEISS
Arzberg Speiseteller fl. 26cm FORM 1382 WEISS
Artikel-Nr.:
     2813-372-002
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     41382-800001-10026
EAN/GTIN:
     4011707009070
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller 27 cm
Arzberg Speiseteller fl. 26cm FORM 1382 WEISS


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
26.60 cm
Breite:
26.60 cm
Höhe:
2.80 cm
Durchmesser:
26.60 cm
Gewicht:
0.76 kg
Weitere Suchbegriffe: essteller, arzberg speiseteller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,711*
€ 12,731*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 67,75002*
€ 85,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,731*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,291*
€ 14,626
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,861*
€ 14,115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,711*
€ 11,556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 76,386* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.