Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Brotteller Coupe 17cm FORM 1382 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Brotteller Coupe 17cm FORM 1382 WEISS
Arzberg Brotteller Coupe 17cm FORM 1382 WEISS
Artikel-Nr.:
     2813-372-006
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     41382-800001-10217
EAN/GTIN:
     4011707009469
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
teller flach 17 cm
Arzberg Brotteller Coupe 17cm FORM 1382 WEISS


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
17.40 cm
Breite:
17.40 cm
Höhe:
1.70 cm
Durchmesser:
17.40 cm
Gewicht:
0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: essteller, essteller flach
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,441*
€ 6,081*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 30,12*
€ 39,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,081*
€ 7,236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,901*
€ 7,022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,631*
€ 6,701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,391*
€ 6,415
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,441*
€ 5,285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,486* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.