Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Zuckerdose 6/Pers. 0,20l FORM 1382 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Zuckerdose 6/Pers. 0,20l FORM 1382 WEISS
Arzberg Zuckerdose 6/Pers. 0,20l FORM 1382 WEISS
Artikel-Nr.:
     2813-372-070
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     41382-800001-14330
EAN/GTIN:
     4011707055800
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
arzberg zuckerdose
zuckerdose
Arzberg Zuckerdose 6/Pers. 0,20l FORM 1382 WEISS


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
13.20 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
8.30 cm
Durchmesser:
13.20 cm
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,65*
€ 25,89*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,44*
€ 35,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.