Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Milchkännchen 6/P. 0,18l FORM 1382 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Milchkännchen 6/P. 0,18l FORM 1382 WEISS
Arzberg Milchkännchen 6/P. 0,18l FORM 1382 WEISS
Artikel-Nr.:
     2813-372-074
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     41382-800001-14430
EAN/GTIN:
     4011707056760
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Arzberg Milchkännchen 6/P. 0,18l FORM 1382 WEISS


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
12.00 cm
Breite:
8.60 cm
Höhe:
8.50 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,53*
€ 19,17*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,77*
€ 26,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.