Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Pasta-/Gourmetteller 30cm C U C I N A BIAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Pasta-/Gourmetteller 30cm C U C I N A BIAN
Arzberg Pasta-/Gourmetteller 30cm C U C I N A BIAN
Artikel-Nr.:
     2813-372-1326
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     42116-800001-15301
EAN/GTIN:
     4004815082103
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
speiseteller 30 cm
Arzberg Pasta-/Gourmetteller 30cm C U C I N A BIAN


Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
30 cm
Gewicht:
1.00 kg
Weitere Suchbegriffe: essteller, arzberg speiseteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,93*
€ 19,17*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,35*
€ 19,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.